曜日別特売

サーマルプリンター TSP100IIIシリーズ

サーマルプリンター TSP100IIIシリーズ - スター精密サーマルプリンター TSP100IIIシリーズ - スター精密

Windows, iOS, Androidの親和性を高め、高利便性を追及したモデル

文字内容
【印字構成】 英数字12×24ドット、英数字9×24ドット、半角漢字12×24ドット、全角漢字24×24ドット
【印字桁数】 最大48桁(12×12フォント)、最大24桁(24×24フォント)
【文字サイズ】 ANK:12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H)
9×24フォント 1.125mm×3.0mm(W×H)
漢字:半角漢字12×24フォント 1.5mm×3.0mm(W×H)
全角漢字24×24フォント 3.0mm×3.0mm(W×H)
【文字種】 英数字、拡張グラフィックス、国際文字、JIS第一、第二水準漢字
【バーコード規格】 UPC-A/E、JAN/EAN-8/13、ITF、CODE39、CODE93、CODE128、CODABAR(NW-7)、QRコード、PDF417
【解像度】 8ドット/mm(203dpi×203dpi)
レイアウト平置き/縦置き(付属の壁掛け金具・ゴム足使用時)印字方式ダイレクトラインサーマル印字速度最大250mm/秒用紙形態:感熱ロール紙、サイズ:79.5mm±0.5mm(デフォルト)、57.5mm±0.5mm(ロール紙ガイド使用時)、巻径:最大Φ83mm、厚さ:53~85μmカッター部タイプ:ギロチン式、カット方式:パーシャルカット(中央一点残し)、寿命:200万回カット(推奨紙)電源電圧(V)AC100V±10%(電源内蔵)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)142×204×132質量(kg)約1.68(ロール紙含まず)消費電力(W)ASCII連続印字:65、プリントレディモード:1.9EMI規格VCCI:ClassA、FCC:ClassA、EN55032:ClassB・UL内容量1台
注意
※別途電源アダプタが必要になります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
インターフェイス
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38435128TSP143ⅢU-WT-JPウルトラホワイトUSB : USB2.0 Full Speed対応
USB-Type A : iOS端末+Lightning ケーブル(最大2.4A充電可)
USB-Type B : Windows/Android端末+USBケーブル
オープン
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
38435137TSP143ⅢU-GY-JPグレーUSB : USB2.0 Full Speed対応
USB-Type A : iOS端末+Lightning ケーブル(最大2.4A充電可)
USB-Type B : Windows/Android端末+USBケーブル
オープン
47,980
52,778(税込)
8日以内出荷
返品不可
38435164TSP143ⅢBI-WT-JPウルトラホワイトBluetooth:Ver.3.0+EDR, Class2
オープン
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
38435173TSP143ⅢBI-GY-JPグレーBluetooth:Ver.3.0+EDR, Class2
オープン
63,980
70,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
38435146TSP143ⅢLAN-WT-JPウルトラホワイトEthernet:100BASE-TX/10BASE-T
オープン
取扱い終了
返品不可
38435155TSP143ⅢLAN-GY-JPグレーEthernet:100BASE-TX/10BASE-T
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする