キャッシュドロア内蔵レシートプリンター mPOPシリーズ

キャッシュドロア内蔵レシートプリンター mPOPシリーズ - スター精密キャッシュドロア内蔵レシートプリンター mPOPシリーズ - スター精密

レシートプリンター、キャッシュドロアー内蔵
選べる、繋がる、スマート モバイルPOSステーション

バーコード
【1次元】 UPC-A、UPC-E、JAN/EAN8、JAN/EAN13、ITF、CODE39、CODE93、CODE128、CODABAR(NW-7)、GS1-128、 GS1 Omnidirectional、GS1 Truncated、GS1 Limited、GS1 Expanded
【2次元】 PDF417、QR Code、GS1 Stacked、GS1 Stacked Omnidirectional、GS1 Expanded Stacked、GS1 Composite Symbols
質量(kg)約3.9電源本体内蔵ACアダプター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)308×300×100用紙形態:感熱ロール紙、サイズ:57.5mm±0.5mm、巻径:50mm、厚さ:53um~75um印字方式ダイレクトラインサーマル印字速度最大100mm/秒カッター部タイプ:ギロチン式、カット方式:フルカット/パーシャルカット(中央一点残し)、寿命:30万回カット(推奨紙)インターフェイスBluetooth 2.1、USB 2.0 (Full speed)印字部(mm)54、50.8、48内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38435575POP10 BLK JP電源ケーブル、タブレットスタンド、固定用ブラケット・ネジ2ケ、位置決めボード、サンプルロール紙ピアノブラック
オープン
74,980
82,478(税込)
8日以内出荷
返品不可
38435593POP10-B1 BLK JP電源ケーブル、タブレットスタンド、固定用ブラケット・ネジ2ケ、位置決めボード、サンプルロール紙、バーコードスキャナーピアノブラック
オープン
79,980
87,978(税込)
8日以内出荷
返品不可
38435566POP10 WHT JP電源ケーブル、タブレットスタンド、固定用ブラケット・ネジ2ケ、位置決めボード、サンプルロール紙スノーホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
38435584POP10-B1 WHT JP電源ケーブル、タブレットスタンド、固定用ブラケット・ネジ2ケ、位置決めボード、サンプルロール紙、バーコードスキャナースノーホワイト
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38435566POP10 WHT JP84938658POP10CBI WHT JPPOP10 WHT JP mPOPシリーズ プリンター・キャッシュドロワー一体型端末 スター精密 84938658mPOPシリーズ プリンター・キャッシュドロワー一体型端末スター精密1個
83,980
税込92,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
38435584POP10-B1 WHT JP84938658POP10CBI WHT JPPOP10-B1 WHT JP mPOPシリーズ プリンター・キャッシュドロワー一体型端末 スター精密 84938658mPOPシリーズ プリンター・キャッシュドロワー一体型端末スター精密1個
83,980
税込92,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャッシャー/レジ・会計用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする