曜日別特売

GILIOセフティーシューズ マジック 4001

GILIOセフティーシューズ マジック 4001 - カジメイクGILIOセフティーシューズ マジック 4001 - カジメイクGILIOセフティーシューズ マジック 4001 - カジメイクGILIOセフティーシューズ マジック 4001 - カジメイクGILIOセフティーシューズ マジック 4001 - カジメイクGILIOセフティーシューズ マジック 4001 - カジメイク
(4件のレビュー)

ムレにくいメッシュ素材を使用しました。両サイドに反射材装備で夜間作業も安全です。樹脂先芯軽量タイプ(JIS L種相当)。脱ぎ履きが楽なマジックタイプです。

形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革+メッシュ材質(ソール)TPR(ラバー)標準質量(g/片足)320材質(先芯)樹脂甲被タイプマジックタイプ靴タイプスニーカー内容量1足
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
足幅
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38435733400124.53Eブラック軽量、通気性、視認性
2,890
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
384357494001253Eブラック軽量、通気性、視認性
2,890
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
38435758400125.53Eブラック軽量、通気性、視認性
2,890
2,798
3,078(税込)
当日出荷
384357674001263Eブラック軽量、通気性、視認性
2,890
2,798
3,078(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
38435776400126.53Eブラック軽量、通気性、視認性
2,890
2,798
3,078(税込)
当日出荷
384357854001273Eブラック軽量、通気性、視認性
2,890
2,798
3,078(税込)
当日出荷
384357944001283Eブラック軽量、通気性、視認性
2,890
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38435758
2022-01-04
用途: 作業一般
STUDIO Poisson-aoutサービス業

スニーカータイプの柔らかな安全靴と思い購入もちょっと固め。通常作業には軽く良い商品だと思います。しかし私の使用にはちょっと動きが伴うので硬い感じが違和感がありマイナスポイント。製品の悪さでは無くあくまでも私の使い方には無理がありました。

対象商品 : 38435785
2021-02-03
用途: 自動車整備時

脱ぎ履きの楽なマジック式の安全靴で安価だったので、購入しました。
使用感は問題ないです。
サイズは普段26.5㎝ですが27.0㎝でちょうど良かったのです。
耐久性に関しては少し不安ですが、今後確認していきます。

対象商品 : 38435733
2021-03-16
用途: 加工作業
建設業・工事業

素早く履いたり、脱いだりできるが、どうも踵に違和感があるのが気になる。

対象商品 : 38435794
2020-03-06
用途: 作業に使用
製造業

マジック式の長靴を履いていましたが一日の仕事中に10回程度の履いたり脱いだり特に急ぐ時の煩わしさから試してみましたが、通年屋内使用では短靴で問題なくそして軽い、いい買い物ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする