曜日別特売

凝縮用トラップ ゴム止メ部外径8mm CL0260シリーズ

凝縮用トラップ ゴム止メ部外径8mm CL0260シリーズ - climbing(クライミング)
外径(Φmm)ゴム止メ部:8内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38483498CL0260-01-1061-0042-3350
17,000
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
38483507CL0260-02-1061-0042-34100
18,200
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
38483516CL0260-03-1061-0042-35200
20,600
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
38483525CL0260-04-1061-0042-36300
24,200
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
38483534CL0260-05-1061-0042-37500
27,900
27,880
30,668(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする