ステンレスパイプ CL8002シリーズ

ステンレスパイプ CL8002シリーズ - climbing(クライミング)ステンレスパイプ CL8002シリーズ - climbing(クライミング)
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャフト径(Φmm)
高さ(mm)
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38509355CL8002-01-0312500Φ12×50061-0062-20
800
799
879(税込)
当日出荷
38509364CL8002-01-0412600Φ12×60061-0062-21
950
949
1,044(税込)
13日以内出荷
返品不可
38509373CL8002-01-0512750Φ12×75061-0062-22
1,150
1,090
1,199(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
38509389CL8002-01-0612800Φ12×80061-0062-23
1,200
1,190
1,309(税込)
10日以内出荷
返品不可
特別運賃
38509398CL8002-01-0712900Φ12×90061-0062-24
1,400
1,390
1,529(税込)
15日以内出荷
返品不可
特別運賃
38509407CL8002-01-08121000Φ12×100061-0062-25
1,500
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
38509416CL8002-01-09121200Φ12×120061-0062-26
1,800
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
38509425CL8002-02-0113300Φ13×300 <0107030>61-0062-30
700
699
769(税込)
当日出荷
38509434CL8002-02-0213400Φ13×400 <0107040>61-0062-31
700
699
769(税込)
10日以内出荷
返品不可
38509443CL8002-02-0313500Φ13×500 <0107050>61-0062-32
800
799
879(税込)
翌々日出荷
38509459CL8002-02-0413600Φ13×600 <0107060>61-0062-33
950
949
1,044(税込)
当日出荷
38509468CL8002-02-0513750Φ13×750 <0107075>61-0062-34
1,200
1,190
1,309(税込)
10日以内出荷
返品不可
38509477CL8002-02-0613800Φ13×800 <0107080>61-0062-35
1,300
1,290
1,419(税込)
17日以内出荷
返品不可
38509486CL8002-02-0713900Φ13×900 <0107090>61-0062-36
1,400
1,390
1,529(税込)
10日以内出荷
返品不可
38509495CL8002-02-08131000Φ13×1000 <0107100>61-0062-37
1,500
1,490
1,639(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
38509504CL8002-02-09131200Φ13×1200 <0107120>61-0062-38
1,800
1,798
1,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
38509513CL8002-03-0116300Φ16×30061-0062-42
700
699
769(税込)
13日以内出荷
返品不可
38509529CL8002-03-0216450Φ16×45061-0062-43
1,100
1,098
1,208(税込)
17日以内出荷
返品不可
38509538CL8002-03-0316600Φ16×60061-0062-44
1,400
1,390
1,529(税込)
10日以内出荷
返品不可
38509547CL8002-03-0416800Φ16×80061-0062-45
1,800
1,798
1,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
38509556CL8002-03-05161000Φ16×100061-0062-46
2,100
2,098
2,308(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
38509565CL8002-03-06161200Φ16×120061-0062-47
2,600
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
38509574CL8002-04-0119300Φ19×300 <0116030>61-0062-51
800
799
879(税込)
17日以内出荷
返品不可
38509583CL8002-04-0219450Φ19×450 <0116045>61-0062-52
1,200
1,190
1,309(税込)
13日以内出荷
返品不可
38509599CL8002-04-0319600Φ19×600 <0116060>61-0062-53
1,600
1,590
1,749(税込)
17日以内出荷
返品不可
38509608CL8002-04-0419800Φ19×800 <0116080>61-0062-54
2,100
2,098
2,308(税込)
13日以内出荷
返品不可
38509617CL8002-04-05191000Φ19×1000 <0116100>61-0062-55
2,500
2,498
2,748(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
38509626CL8002-04-06191200Φ19×1200 <0116120>61-0062-56
3,200
3,198
3,518(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
38509687CL8002-06-0112-キャップ12Φ 10入 <0195-01261-0062-68
400
399
439(税込)
12日以内出荷
返品不可
38509696CL8002-06-0213-キャップ13Φ 10入 <0195-01361-0062-69
400
399
439(税込)
12日以内出荷
38509705CL8002-06-0316-キャップ16Φ 10入 <0195-01661-0062-70
600
599
659(税込)
10日以内出荷
返品不可
38509714CL8002-06-0419-キャップ19Φ 10入 <0195-01961-0062-71
700
699
769(税込)
13日以内出荷
返品不可
38509635CL8002-05-0112300ステンレスムク棒 Φ12×300L <0990980-300>61-0062-60
1,600
取扱い終了
返品不可
38509644CL8002-05-0212450ステンレスムク棒 Φ12×450L61-0062-61
2,200
取扱い終了
返品不可
38509653CL8002-05-0312600ステンレスムク棒 Φ12×600L <0990980-600>61-0062-62
2,700
取扱い終了
返品不可
38509669CL8002-05-04121000ステンレスムク棒 Φ12×1000L <0990980-1000>61-0062-63
3,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
38509678CL8002-05-05121200ステンレスムク棒 Φ12×1200L <0990980-1200>61-0062-64
5,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする