曜日別特売

三ツ口フラスコ 500mL 3110-500シリーズ

三ツ口フラスコ 500mL 3110-500シリーズ - 旭製作所

三ツ口のフラスコです。

種別三ツ口フラスコ容量(mL)500内容量1個
注意
※L寸法は目安寸法です。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
摺合せ
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
385164163110-500-4L1L24/40・15/2561-3617-15
17,600
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
385164253110-500-4L2L24/40・15/3561-3617-16
17,600
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
385164343110-500-4L3L24/40・19/3861-3617-17
17,800
16,980
18,678(税込)
20日以内出荷
返品不可
385164433110-500-5L1L29/42・15/2561-3617-19
18,200
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
385164593110-500-5L2L29/42・15/3561-3617-20
18,200
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
385164683110-500-5L3L29/42・19/3861-3617-21
18,400
17,980
19,778(税込)
20日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フラスコの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/837/
2023-01-27
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする