旭製作所
セミ・ミクロ三ツ口梨フラスコ 3234シリーズ
セミ・ミクロサイズの三ツ口の梨フラスコです。特徴として、1)フラスコ内容物が回収しやすくなる、2)沸騰石の効果が良いことの2点があります。側管は温度計挿入や試料投入などにご利用できます。
材質
硼珪酸ガラス
J2
15/20
J3
15/20
内容量
1個
注意
※L寸法は目安寸法です。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
L
D
アズワン品番
J1
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38520433
3234-025-1M1M
25
63
Φ40
61-3627-80
15/20
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38520449
3234-025-3M1M
25
63
Φ40
61-3627-81
19/22
¥
14,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38520458
3234-050-1M1M
50
85
Φ54
61-3627-84
15/20
¥
13,800
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38520467
3234-050-3M1M
50
85
Φ54
61-3627-85
19/22
¥
14,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38520476
3234-100-1M1M
100
100
Φ66
61-3627-86
15/20
¥
14,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
38520485
3234-100-3M1M
100
100
Φ66
61-3627-87
19/22
¥
14,100
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
20日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください