旭製作所
蒸発量測定装置 ガラスコック 3588シリーズ
蒸留塔のカラムとフラスコの間に組み込み、蒸気上昇量の測定に使用します。
容量(mL)
計測:25・50・100
L1
300
C
19/38
J3
28/12
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
L2
アズワン品番
J1
J2
J4
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38543628
3588-HE-R
150
62-2109-58
35/25
35/25
12/18
¥
331,200
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
48日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38543637
3588-JE-R
150
62-2109-59
50/30
50/30
15/20
¥
345,000
¥
339,800
¥
373,780
(税込)
48日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38543646
3588-KE-R
170
62-2109-60
70/50
70/50
15/25
¥
469,200
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
48日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000