Merck(メルクミリポア)
Absorbent pad disc 25mm 100/Pk 100PK
仕様
フィルターカラー:白色、フィルターコード:AP10、概要(mm):吸収パッド, 25 、フィルタータイプ:デプス フィルター、フィルター表面:プレーン、水の流量、mL/min x cm
2
:5.8
材質
セルロースファイバー
品名
吸収パッド
フィルター直径(Φmm)
25
湿潤性
親水性
アズワン品番
61-0190-35
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38551389
AP1002500
¥
5,090
¥
5,089
¥
5,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください