仕様サンプル処理量目安、mL:50、ファネル容量、mL:50、デバイス材質:ポリプロピレン、アウトレット接続(mL):50 遠心チューブ用ネジ式、インレット接続:ファネル、ブランド名:Steriflip、主要アプリケーション:Laboratory Filtration、概要:ステリフリップ(Steriflip) ファネル アタッチメント, 非滅菌、デバイスカラー:ナチュラル、最高操作温度、℃:45品名ステリフリップ フィルターユニットアズワン品番61-0190-68アプリケーションステリフリップ フィルターユニットのアクセサリー品内容量1セット(25個)