曜日別特売

m-FC Dehydrated screw cap bottle 110g 1/Pk 1ST

m-FC Dehydrated screw cap bottle 110g 1/Pk 1ST - Merck(メルクミリポア)
3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
仕様テストの種類:Bioburden;Microbial Limits、レギュラトリーコンプライアンス:Standard Methods for Examination of Water and Wastewater、主要アプリケーション(nm):Beer;Bottled Water;Cider;Clinical Lab;Cosmetics;Enviroental Analysis;Enviroental Monitoring;Food and Beverage;Industrial QC;Laboratory Filtration;Microbial monitoring;Soft Drink;Sport Drink;Water Monitoring;Wine、品質証明書付き、Y/N:N、概要:m-FC 液状培地 (乾燥粉末) ロザリン酸なし、適用できるデバイス:MF-法;Microfil;Milliflex;MicropreSure、pH @ 25 ℃:7.4 ± 0.2、メディアカラー:乾燥粉末 - わずかに青色がかったベージュ; 調製した培地 ロザリン酸入り - 青色; 調製した培地 ロザリン酸なし - クランベリーレッド、メディア形態:乾燥粉末、保存温度、℃:室温 (< 30)、培養時間、h:24 ± 2、培養温度、℃:44.5 ± 0.2品名m-FC 液状培地 ロザリン酸入り包装乾燥粉末 110 g (1/4 lb) プラスチックボトル入り保管温湿度範囲室温 (< 30)アズワン品番61-0193-58アプリケーション排水または河川水の糞便性大腸菌群検出用。ロザリン酸 (MB00 000 0R)と一緒に使用内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38552807MB000000F
17,900
16,980
値下げ
18,678(税込)
17日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする