Merck(メルクミリポア)
UF Discs PLBC Ultracel RC 3kDa 25mm 10/Pk 10PK
材質
再生セルロース
仕様
ろ過面積、cm
2
:4.1、フィルターコード:PLBC、ブランド名:Ultracel、主要アプリケーション:Protein Purification;Protein Concentration、概要(mm):限外ろ過ディスク, PLBC, ウルトラセル 再生セルロース, 3 kDa NMWL, 25 、NMWL、kDa:3、フィルタータイプ:限外ろ過
品名
ウルトラセル 限外ろ過ディスク
フィルター直径(Φmm)
25
アズワン品番
61-0196-02
内容量
1セット(10個)
3月22日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
フィルター直径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38553613
PLBC02510
25
¥
21,600
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください