Merck(メルクミリポア)
Packard Top Countt Adptr for MultiScreenHTS 96-well 50/Pk 50PK
仕様
デバイス材質:SAN、ブランド名:MultiScreen、概要(Pa):ckard Top Countアダプター マルチスクリーン(MultiScreen)
HTS
96ウェル プレート用、デバイスカラー:白色、無菌性:非滅菌
アズワン品番
61-0199-52
アプリケーション
TopCount装置においてシンチレーション カウンティング至適化のためにマルチスクリーン
HTS
96ウェルフィルタープレート底部をシール
内容量
1セット(50個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38554995
MSTPCWH50
¥
35,000
¥
34,999
¥
38,499
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください