Merck(メルクミリポア)
LCR disc PTFE philic 0.5μm 13mm wh pln 100/Pk 100PK
仕様
フィルターカラー:白色、フィルターコード:FHLC、概要(mm):LCRメンブレン, PTFE, 親水性, 0.5μm, 13 白色, 無地、フィルタータイプ:スクリーン フィルター、フィルター表面:プレーン、抽出物、%:0.5、空隙率%:80
材質
親水性PTFE
品名
LCRメンブレンフィルター
フィルター直径(Φmm)
13
湿潤性
親水性
アズワン品番
61-0202-92
内容量
1セット(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38556359
FHLC01300
¥
55,600
¥
55,599
¥
61,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください