アプリケーションリセプター/リガンド バインディングアッセイ, サンプル調製,TCA沈殿材質グラスファイバー;親水性PVDFウェル数96仕様ろ過面積、cm2:0.26、容量、mL:0.05~0.25、幅、mm:85.5、長さ、mm:127.7、デバイス材質:Barex/TiO2、アプリケーションノート:1000 g、フィルターコード:FC、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Receptor/Ligand Binding Assays;Sample Prep;TCA Precipitation、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)HTS FC, 1.2/0.65μm, 不透明, 非滅菌、デバイスカラー:不透明、無菌性:非滅菌高さ(mm)14.4品名マルチスクリーン(MultiScreen)HTS-FC プレートアズワン品番61-0203-14内容量1セット(10個)