Merck(メルクミリポア)
MultiScreen IP 0.45μm Clear no underdrain Non-sterile 10/Pk 10PK
仕様
デバイス材質:アクリル、フィルターコード:IP、ブランド名:MultiScreen、概要:マルチスクリーン IP 0.45μm, 透明, 非滅菌、デバイスカラー:透明、無菌性:非滅菌
材質
疎水性PVDF
品名
マルチスクリーン-IP フィルター プレート
ウェル数
96
アズワン品番
61-0203-49
アプリケーション
PAMPA
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38556623
MAIPNTR10
¥
49,400
¥
49,399
¥
54,339
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください