Merck(メルクミリポア)
MultiScreen HTS BV 1.2μm Clear Non-sterile 10/Pk 10PK
アプリケーション
ビーズを用いたアッセイ
材質
親水性PVDF
ウェル数
96
仕様
デバイス材質:スチレン、フィルターコード:BV、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Bead-based Assays、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)
HTS
BV, 1.2μm, 透明, 非滅菌、デバイスカラー:透明、無菌性:非滅菌
品名
マルチスクリーン(MultiScreen)
HTS
-BV プレート
アズワン品番
61-0203-60
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウェル数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38556657
MSBVN1210
96
¥
49,400
¥
49,399
¥
54,339
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください