Merck(メルクミリポア)
Immobilon-NC MCE 0.45μm 33cmx3m roll 1/Pk 1PK
仕様
フィルターカラー:白色、フィルターコード:HATF、ブランド名(mm):Iobilon、適応染色法:アミドブラック;インディアインク;ポンソーSレッド;金コロイド;CPTS、フィルター表面:プレーン
材質
セルロース混合エステル
検出方法
Chromogenic(発色検出法);Radioactive(ラジオアイソトープ法);Fluorescent(蛍光検出法)
湿潤性
親水性
アズワン品番
61-0203-94
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38556858
HATF00010
¥
48,800
¥
48,799
¥
53,679
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください