Merck(メルクミリポア)
MultiScreen HTS BV 1.2μm Clear Sterile 10/Pk 10PK
仕様
デバイス材質:スチレン、フィルターコード:BV、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Bead-based Assays、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)
HTS
BV, 1.2μm, 透明, 滅菌済、デバイスカラー:透明、無菌性:滅菌済
材質
親水性PVDF
品名
マルチスクリーン(MultiScreen)
HTS
-BV プレート
ウェル数
96
アズワン品番
61-0204-46
アプリケーション
ビーズを用いたアッセイ
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38557129
MSBVS1210
¥
54,400
¥
54,399
¥
59,839
(税込)
16日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください