Merck(メルクミリポア)
UF Discs PLAC Ultracel RC 1kDa 90mm 5/Pk 5PK
仕様
ろ過面積、cm
2
:63、フィルターコード:PLAC、ブランド名:Ultracel、主要アプリケーション:Protein Purification;Protein Concentration、概要(mm):限外ろ過ディスク, PLAC, ウルトラセル 再生セルロース, 1 kDa NMWL, 90 、NMWL、kDa:1、フィルタータイプ:限外ろ過
材質
再生セルロース
品名
ウルトラセル 限外ろ過ディスク
フィルター直径(Φmm)
90
アズワン品番
61-0204-93
内容量
1セット(5個)
3月22日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38557445
PLAC09005
¥
51,600
¥
50,980
¥
56,078
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください