3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
仕様ろ過面積、cm2:28.7、フィルターコード:PLBC、ブランド名:Ultracel、主要アプリケーション:Protein Purification;Protein Concentration、概要(mm):限外ろ過ディスク, PLBC, ウルトラセル 再生セルロース, 3 kDa NMWL, 63.5 、NMWL、kDa:3、フィルタータイプ:限外ろ過材質再生セルロース品名ウルトラセル 限外ろ過ディスクフィルター直径(Φmm)63.5アズワン品番61-0205-33内容量1セット(10個)