Merck(メルクミリポア)
MultiScreen Permeability 0.45μm Non-sterile10/Pk 10PK
仕様
デバイス材質:スチレン、フィルターコード:PCF、ブランド名:MultiScreen、概要:マルチスクリーン Permeability 0.45μm, 非滅菌、デバイスカラー:透明、無菌性:非滅菌
材質
ポリカーボネート
品名
マルチスクリーン Permeability
ウェル数
96
アズワン品番
61-0206-54
アプリケーション
吸収性試験
内容量
1セット(10個)
3月22日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38558109
MPC4NTR10
¥
95,500
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください