Merck(メルクミリポア)
UF Discs PLAC Ultracel RC 1kDa 76mm 10/Pk 10PK
仕様
ろ過面積、cm
2
:41.8、フィルターコード:PLAC、ブランド名:Ultracel、主要アプリケーション:Protein Purification;Protein Concentration、概要(mm):限外ろ過ディスク, PLAC, ウルトラセル 再生セルロース, 1 kDa NMWL, 76 、NMWL、kDa:1、フィルタータイプ:限外ろ過
材質
再生セルロース
品名
ウルトラセル 限外ろ過ディスク
フィルター直径(Φmm)
76
アズワン品番
61-0206-97
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38558364
PLAC07610
¥
65,800
¥
65,799
¥
72,379
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください