Merck(メルクミリポア)
Millcell HY 5-layer cell culture Flask, T-1000, sterile, 8/pk 8PK
仕様
幅、mm:12、推奨培地容量(mL):200-300、表面積(cm
2
):1000、長さ、mm:222、デバイス材質:ポリスチレン、ブランド名:Millicell、概要:ミリセル(Millicell)HY 5層セルカルチャーフラスコ、T-1000、滅菌済、最高操作温度、℃:45、無菌性:滅菌済
高さ(mm)
51
品名
ミリセル(Millicell)HYフラスコ
包装
1/バッグ
アズワン品番
61-0207-18
アプリケーション
多くの細胞アプリケーションでの細胞の付着、増殖及び分化
内容量
1セット(8個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38558443
PFHYS1008
¥
70,700
¥
70,699
¥
77,769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください