アプリケーション天然物からのスクリーニング, 水溶液中での溶解性試験, トータル ドラッグ アナリシス, protein precipitation assays, ビーズ クリーベージ, 固相合成材質親水性PTFEウェル数96仕様ろ過面積、cm2:0.28、容量、mL:1.9、幅、mm:85.5、長さ、mm:128、デバイス材質:ポリオレフィン コポリマー、アプリケーションノート:最大 3,000 g、フィルターコード:RL、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Analytical Sample Prep;Total Drug Analysis、概要:マルチスクリーン(MultiScreen) ディープ ウェル ソルビナート, 親水性 PTFE, 0.45μm, 透明, 非滅菌、自動溶出試験機用:Yes、デバイスカラー:透明、無菌性:非滅菌高さ(mm)40.7品名マルチスクリーン(MultiScreen) ディープ ウェル ソルビナート プレートアズワン品番61-0208-29内容量1セット(10個)