Merck(メルクミリポア)
Strat-M TM Membrane, 25mm, 60/pk 60PKG
皮膚透過性試験用フィルター(初の人工膜)
仕様
フィルターカラー:白色、フィルターコード:SKBM、ブランド名:Strat-M、概要(mm):Strat-M(R)メンブレン、経皮拡散試験モデル、25、フィルター表面:プレーン
材質
ポリエーテルスルホン;ポリオレフィン;合成脂質の後処理
直径(Φmm)
25
品名
Strat-M(R)メンブレン
アズワン品番
61-0208-32
内容量
1セット(60個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38558863
SKBM02560
¥
153,000
¥
152,999
¥
168,299
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください