仕様ろ過面積、cm2:0.09、容量、mL:0.02~0.1、幅、mm:85.5、長さ、mm:128、デバイス材質:Barex/TiO2、アプリケーションノート:500 1000 g、フィルターコード:FB、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Receptor/Ligand Binding Assays;Sample Prep;Enzyme Assays with Precipitation;DNA Purification、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)HTS 384 FB, 1.0/0.65μm, 不透明, 非滅菌、デバイスカラー:不透明、無菌性:非滅菌材質グラスファイバー;ポリエステルメッシュ高さ(mm)14.4品名マルチスクリーン(MultiScreen)HTS-FB プレートウェル数384アズワン品番61-0208-45アプリケーションリセプター/リガンド バインディングアッセイ, サンプル調製, タンパク凝集をともなうenzyme assay, DNA精製内容量1セット(10個)