MultiScreen HTS 384-well HV 0.45μm White Non-sterile 10/Pk 10PK

MultiScreen HTS 384-well HV 0.45μm White Non-sterile 10/Pk 10PK - Merck(メルクミリポア)
仕様デバイス材質:スチレン、フィルターコード:HV、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Receptor/Ligand Binding Assays;Protein Kinase/Phosphatase Precipitation Assays;Bead-based Assays、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)HTS HV, 0.45μm, 白色, 非滅菌、デバイスカラー:不透明、無菌性:非滅菌材質親水性PVDF品名マルチスクリーン(MultiScreen)HTS-HV プレートウェル数384アズワン品番61-0208-71アプリケーション無傷細胞および細胞片のリセプターバインディングアッセイ, プロテインキナーゼ/ホスファターゼアッセイ, ビーズ/樹脂を用いたアッセイ内容量1セット(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38559046MZHVN0W10
109,000
108,999
119,899(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする