Merck(メルクミリポア)
UF Discs PLGC Ultracel RC 10kDa 150mm 5/Pk 5PK
仕様
ろ過面積、cm
2
:177、フィルターコード:PLGC、ブランド名:Ultracel、主要アプリケーション:Protein Purification;Protein Concentration、概要(mm):限外ろ過ディスク, PLGC, ウルトラセル 再生セルロース, 10 kDa NMWL, 150 、NMWL、kDa:10、フィルタータイプ:限外ろ過
材質
再生セルロース
品名
ウルトラセル 限外ろ過ディスク
フィルター直径(Φmm)
150
アズワン品番
61-0209-56
内容量
1セット(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38559466
PLGC15005
¥
114,000
¥
113,999
¥
125,399
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください