曜日別特売

PureProteome Albumin/IgG Depletion Kit; 1 kit 1KIT

PureProteome Albumin/IgG Depletion Kit; 1 kit 1KIT - Merck(メルクミリポア)
仕様容量、mL(mL):1キット(12 ビーズ)、粒径、μm:10、ご利用に関する注意事項(mm):Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized coercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.、ブランド名:PureProteome、主要アプリケーション:Serum Depletion;Protein Purification、別途必要な製品(本製品には付属されていません):PureProteome磁気スタンド(カタログ番号LSKMAGS08またはLSKMAGS15)、概要:PureProteomeアルブミン/IgG除去キット 、構成品(mL):PureProteomeアルブミン/IgG磁気ビーズ、12 ml;10×リン酸緩衝生理食塩水(PBS)洗浄及び結合バッファー、7 ml;アミコンウルトラ(Amicon Ultra)-4 3K遠心式フィルター、8箱、製品概要:PureProteomeアルブミン/IgG磁気ビーズは、ヒト血清アルブミンに特異的な抗体及びIgGを捕捉するプロテインGを結合しています。本磁気ビーズは、血清及び血漿サンプルから98 %以上のヒトアルブミン及びIgGを除去する、迅速かつスケーラブルで再現性の高いシステムで、目的タンパク質の検出及び解析を促進します。効果的な除去を実現するため、PureProteome磁気ビーズは、PureProteome磁気スタンドと併せてご利用下さい。、保存温度、℃:到着後すぐに2~8℃で保存、除去率、%:アルブミン及びIgGを98 %以上除去アズワン品番61-0210-67内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38559843LSKMAGD12
240,000
239,999
263,999(税込)
翌々日出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする