材質グラスファイバー;親水性PVDFウェル数96仕様デバイス材質:Barex/TiO2、フィルターコード:FB、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Receptor/Ligand Binding Assays;Sample Prep;Enzyme Assays with Precipitation;DNA Purification、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)GFB、不透明、非滅菌、デバイスカラー:不透明、無菌性:非滅菌品名マルチスクリーン(MultiScreen)-FBアズワン品番61-0210-82内容量1セット(50個)