MultiScreen HTS IP 0.45μm Clear Non-sterile 50/Pk 50PK

MultiScreen HTS IP 0.45μm Clear Non-sterile 50/Pk 50PK - Merck(メルクミリポア)
仕様デバイス材質:アクリル、フィルターコード:IP、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Protein Interaction Assays;Avidin-biotin Linkages;DNA-binding Proteins、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)HTS IP, 0.45μm, 透明, 非滅菌、デバイスカラー:透明、無菌性:非滅菌材質疎水性PVDF品名マルチスクリーン(MultiScreen)HTS-IP フィルター プレートウェル数96アズワン品番61-0210-88アプリケーションプロテイン インタラクション アッセイ, アビジン ビオチン リンケージ, DNA結合タンパク内容量1セット(50個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38559974MSIPN4550
190,000
189,999
208,999(税込)
16日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする