MultiScreen HTS DV 0.65μm Clear Non-sterile 50/Pk 50PK

MultiScreen HTS DV 0.65μm Clear Non-sterile 50/Pk 50PK - Merck(メルクミリポア)
仕様デバイス材質:スチレン、フィルターコード:DV、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Receptor/Ligand Binding Assays;Protein Kinase/Phosphatase Precipitation Assays;Bead-based Assays、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)HTS DV, 0.65μm, 透明, 非滅菌、デバイスカラー:透明、無菌性:非滅菌材質親水性PVDF品名マルチスクリーン(MultiScreen)HTS-DV プレートウェル数96アズワン品番61-0210-95アプリケーション無傷細胞および細胞片のリセプターバインディングアッセイ, プロテインキナーゼ/ホスファターゼアッセイ, ビーズ/樹脂を用いたアッセイ内容量1セット(50個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38560008MSDVN6550
200,000
199,999
219,999(税込)
16日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バイオ・食品(菌)関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする