Merck(メルクミリポア)
MultiScreen HTS BV 1.2μm Opaque Non-sterile 50/Pk 50PK
アプリケーション
ビーズを用いたアッセイ
材質
親水性PVDF
ウェル数
96
仕様
デバイス材質:Barex/TiO
2
、フィルターコード:BV、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Bead-based Assays、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)
HTS
BV, 1.2μm, 不透明, 非滅菌、デバイスカラー:不透明、無菌性:非滅菌
品名
マルチスクリーン(MultiScreen)
HTS
-BV プレート
アズワン品番
61-0211-25
内容量
1セット(50個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ウェル数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38560227
MSBVN1B50
96
¥
209,000
¥
208,999
¥
229,899
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
1
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
沖縄地方
1
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
1
お送りできません