仕様デバイス材質:Barex/TiO2、フィルターコード:HA、ブランド名:MultiScreen、主要アプリケーション:Solid-phase RIA;DNA Hybridization;ELISA;Protein Binding、概要:マルチスクリーン(MultiScreen)HTS HA, 0.45μm, 不透明, 非滅菌、デバイスカラー:不透明、無菌性:非滅菌材質セルロース混合エステル品名マルチスクリーン(MultiScreen)HTS-HA プレートウェル数96アズワン品番61-0211-26アプリケーション固相RIA, DNAハイブリダイゼーション, ELISA, プロテイン バインディング内容量1セット(50個)