3/22より値下げ現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
仕様フィルターコード:PLAC、ブランド名:Ultracel、主要アプリケーション:Protein Purification;Protein Concentration、概要(mm):限外ろ過ディスク, PLAC, ウルトラセル 再生セルロース, 1 kDa NMWL, 47 、NMWL、kDa:1、フィルタータイプ:限外ろ過材質再生セルロース品名ウルトラセル 限外ろ過ディスクフィルター直径(Φmm)47アズワン品番61-0284-48内容量1セット(10個)