曜日別特売

バッファー溶液 (30 mL アルミ分包タイプ) セット

バッファー溶液 (30 mL アルミ分包タイプ) セット - Merck(メルクミリポア)

バッファー溶液 30mL アルミ分包タイプ セット NIST及びPTBのSRMにトレーサブル, 10 袋×pH 4.01 フタル酸 , 10 袋×pH 7.00 リン酸 , 10 袋×pH 10.00 ホウ酸 , pH 4.01/pH 7.00/pH 10.00 25℃ Certipur (R) 199006 1ST

種別7.00 リン酸 .00 ホウ酸 pH /pH 7.00/pH .00 25℃ Certipur 199006 1STアズワン品番61-0322-88危険物の類別非危険物内容量1個
注意
一般・個人の方はご購入いただけません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
385846481.99006.0001
18,400
18,399
20,239(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする