曜日別特売

PTFE撹拌シール F-4004シリーズ

PTFE撹拌シール F-4004シリーズ - フロン工業

撹拌シールは、中にV パッキン3ヶにて完全シールされており上部ナットをゆるめて撹拌棒を下から差し込み、締付けシールします。撹拌シール内径8 m/mΦになっています。

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38598964F-4004-01PTFE撹拌シール 24/3061-4387-90
6,600
6,598
7,258(税込)
8日以内出荷
返品不可
38598973F-4004-02PTFE撹拌シール 24/4061-4387-91
7,100
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
38598989F-4004-03PTFE撹拌シール 29/3261-4387-92
7,500
7,298
8,028(税込)
6日以内出荷
返品不可
38598998F-4004-04PTFE撹拌シール 29/4261-4387-93
7,700
7,298
8,028(税込)
当日出荷
38599007F-4004-05PTFE撹拌シール 34/4561-4387-94
10,600
8,998
9,898(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする