PTFE撹拌棒大型 F-4013シリーズ

PTFE撹拌棒大型 F-4013シリーズ フロン工業

PTFE 大型撹拌棒は、ステンレス棒にPTFEを完全被覆し、羽根は90 °でなく25 °にテーパー付にできているため、撹拌がスムーズにおこなえます。撹拌棒をチャックで固定する際に、PTFE が被覆されているため、注意して下さい。

内容量1本
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38599183 F-4013-01 61-4388-30 PTFE撹拌棒大型 TKT-8-80型
33,000
32,980
36,278 (税込)
28日以内出荷

返品不可
38599199 F-4013-02 61-4388-31 PTFE撹拌棒大型 TKT-10-120型
37,000
36,980
40,678 (税込)
33日以内出荷

返品不可
38599208 F-4013-03 61-4388-32 PTFE撹拌棒大型 TKT-12-150型
56,000
55,980
61,578 (税込)
28日以内出荷

返品不可
38599217 F-4013-04 61-4388-33 PTFE撹拌棒大型 TKT-16-200型
71,300
70,980
78,078 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする