強磁力撹拌子テーパー型 F-4094シリーズ

強磁力撹拌子テーパー型 F-4094シリーズ - フロン工業

容器の底との接触面が少ないので高回転使用向きです。高価なサマリウム・コバルト( Smco)磁石を内含しており、区別しやすいように不活性なカーボンマーク(黒)が標してあります。従来のアルニコ磁石に比べて強磁力であるだけでなく磁力の劣化が少ないので、かなり長期間使用できます。

内容量1個
全7種類を絞り込む
種別
7種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38601186F-4094-01FMH-2910 10mm×4mm61-4390-60
1,000
999
1,099(税込)
翌々日出荷
38601195F-4094-02FMH-2915 15mm×5mm61-4390-61
1,000
999
1,099(税込)
翌々日出荷
38601204F-4094-03FMH-2925 25mm×8mm61-4390-62
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
38601213F-4094-04FMH-2930 30mm×8mm61-4390-63
1,400
1,398
1,538(税込)
12日以内出荷
38601229F-4094-05FMH-2940 40mm×8mm61-4390-64
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
38601238F-4094-06FMH-2950 50mm×8mm61-4390-65
1,700
1,698
1,868(税込)
8日以内出荷
返品不可
38601247F-4094-07FMH-2960 60mm×8mm61-4390-66
1,900
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする