曜日別特売

強磁力撹拌子楕円型 F-4096シリーズ

強磁力撹拌子楕円型 F-4096シリーズ - フロン工業

中央に幅広の回転軸リングの付いた卵型です。高価なサマリウム・コバルト(Smco)磁石を内含しており、区別しやすいように不活性なカーボンマーク(黒)が標してあります。従来のアルニコ磁石に比べて強磁力であるだけでなく磁力の劣化が少ないので、かなりの長期間使用できます。

内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38601299F-4096-01楕円型FMH-2610 10mm×6mm61-4390-71
800
799
879(税込)
6日以内出荷
返品不可
38601308F-4096-02楕円型FMH-2615 15mm×10mm61-4390-72
1,100
1,098
1,208(税込)
12日以内出荷
返品不可
38601317F-4096-03楕円型FMH-2625 25mm×14mm61-4390-73
1,400
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
38601326F-4096-04楕円型FMH-2650 50mm×24mm61-4390-74
3,800
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
38601335F-4096-05楕円型FMH-2670 70mm×28mm61-4390-75
7,000
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする