曜日別特売

PTFEオール被覆 6枚羽根撹拌棒 8Φ F-4104シリーズ

PTFEオール被覆 6枚羽根撹拌棒 8Φ F-4104シリーズ - フロン工業

6 枚羽根撹拌棒は羽根が6 枚付いているため、撹拌能力が優れています。

内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38601667F-4104-0161-4391-09PTFEオール被覆 6枚羽根撹拌棒 8Φ×450L
32,000
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
38601676F-4104-0261-4391-10PTFEオール被覆 6枚羽根撹拌棒 8Φ×500L
35,300
34,980
38,478(税込)
33日以内出荷
返品不可
38601685F-4104-0361-4391-11PTFEオール被覆 6枚羽根撹拌棒 8Φ×600L
38,000
37,980
41,778(税込)
24日以内出荷
返品不可
38601694F-4104-1261-4391-12PTFE被覆撹拌上部SUS 6枚羽根 8Φ×500
35,300
34,980
38,478(税込)
24日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする