PFAフィルム 500P F-8040-06シリーズ

PFAフィルム 500P F-8040-06シリーズ - フロン工業

PFAフィルムは、4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・ORf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。

内容量1巻
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38611905F-8040-06 2m1100×200062-7020-07
200,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
38611914F-8040-06 3m1100×300062-7020-08
300,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
38611923F-8040-06 4m1100×400062-7020-09
400,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
38611939F-8040-06 5m1100×500062-7020-10
500,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
38611948F-8040-06 6m1100×600062-7020-11
600,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
38611957F-8040-06 7m1100×700062-7020-12
700,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
38611966F-8040-06 8m1100×800062-7020-13
800,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38611975F-8040-06 9m1100×900062-7020-14
900,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
38611984F-8040-06 10m1100×1000062-7020-15
1,000,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
38611905F-8040-06 2m61328199F-8140-007-02F-8040-06 2m PFAフィルム 500P F-8040-06シリーズ フロン工業 61328199PFAフィルム 500P F-8040-06シリーズフロン工業1巻
269,800
税込296,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38611914F-8040-06 3m61328208F-8140-007-03F-8040-06 3m PFAフィルム 500P F-8040-06シリーズ フロン工業 61328208PFAフィルム 500P F-8040-06シリーズフロン工業1巻
399,800
税込439,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38611923F-8040-06 4m61328217F-8140-007-04F-8040-06 4m PFAフィルム 500P F-8040-06シリーズ フロン工業 61328217PFAフィルム 500P F-8040-06シリーズフロン工業1巻
539,800
税込593,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38611939F-8040-06 5m61328226F-8140-007-05F-8040-06 5m PFAフィルム 500P F-8040-06シリーズ フロン工業 61328226PFAフィルム 500P F-8040-06シリーズフロン工業1巻
679,800
税込747,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38611948F-8040-06 6m61328235F-8140-007-06F-8040-06 6m PFAフィルム 500P F-8040-06シリーズ フロン工業 61328235PFAフィルム 500P F-8040-06シリーズフロン工業1巻
809,800
税込890,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
38611957F-8040-06 7m61328244F-8140-007-07F-8040-06 7m PFAフィルム 500P F-8040-06シリーズ フロン工業 61328244PFAフィルム 500P F-8040-06シリーズフロン工業1巻
949,800
税込1,044,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする