F-8040-06 7m PFAフィルム 500P F-8040-06シリーズ フロン工業 38611957

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PFAフィルム 500P F-8040-06シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード38611957 品番F-8040-06 7m
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥700,000
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

PFAフィルムは、4フッ化エチレンとパーフロロアルコキシエチレンとの共重合体〔(CF2-CF2)m(CF2-CF・ORf)n(Rf:パーフロロアルキル基)〕からなるフッ素フィルムです。

寸法(mm)1100×7000 アズワン品番62-7020-12

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38611957 F-8040-06 7m 61328244 F-8140-007-07 PFAフィルム 500P F-8040-06シリーズ フロン工業 PFAフィルム 500P F-8040-06シリーズ フロン工業 1巻 949,800 税込1,044,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする