曜日別特売

滅菌チューブ 印刷目盛付

滅菌チューブ 印刷目盛付 - IWAKI(AGCテクノグラス)
内容量1箱(500本)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
種別
寸法(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
386144072235-012N4個包装 500本12×7561-9715-54
46,700
44,980
49,478(税込)
10日以内出荷
返品不可
386144162245-017N12個包装 500本17×10061-9715-55
62,000
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
386144252236-012N4バルク包装 500本12×7561-9715-56
44,900
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
386144342246-017N12バルク包装 500本17×10061-9715-57
62,400
58,980
64,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ガラス・樹脂・金属容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする