植物培養用キャップ 9988CAPシリーズ

植物培養用キャップ 9988CAPシリーズ - IWAKI(AGCテクノグラス)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
386157289988CAP251袋(50個)透明タイプ、PP製 リム無試験管25mm用 50個61-9716-96
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
386157379988CAP301袋(100個)透明タイプ、PP製 リム無試験管30mm用 100個61-9716-97
6,600
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
386157469988CAP381袋(100個)透明タイプ、PP製 リム無三角フラスコ4442用 100個61-9716-98
6,600
6,498
7,148(税込)
10日以内出荷
返品不可
386157559988CAP401袋(100個)透明タイプ、PP製 リム無試験管40mm用 100個61-9716-99
6,600
6,498
7,148(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする