共栓試験管 目盛無 中形栓 9813TSTシリーズ

共栓試験管 目盛無 中形栓 9813TSTシリーズ - IWAKI(AGCテクノグラス)
内容量1本
全7種類を絞り込む
アズワン品番
7種類すべて表示中
注文コード
品番
種別
栓共通
直径×長さL(Φmm×mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
386177859813TST12-1012×120mm共通摺合せ10/1812×12061-9719-16
1,530
1,498
1,648(税込)
7日以内出荷
返品不可
386177949813TST15-1215×150mm共通摺合せ12/2015×15061-9719-17
1,660
1,598
1,758(税込)
10日以内出荷
返品不可
386178039813TST16.5-1516.5×165mm共通摺合せ15/2516.5×16561-9719-18
1,840
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
386178199813TST18-1518×180mm共通摺合せ15/2518×18061-9719-19
1,840
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
386178289813TST21-1921×200mm共通摺合せ19/2821×20061-9719-20
2,710
2,698
2,968(税込)
15日以内出荷
返品不可
386178379813TST25-1925×200mm共通摺合せ19/2825×20061-9719-21
3,100
2,998
3,298(税込)
7日以内出荷
返品不可
386178469813TST30-2430×200mm共通摺合せ24/3030×20061-9719-22
3,260
3,198
3,518(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする