共栓試験管 茶 共通摺合せ栓 59810TSTシリーズ

共栓試験管 茶 共通摺合せ栓 59810TSTシリーズ - IWAKI(AGCテクノグラス)
内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
栓共通
直径×長さL(Φmm×mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3861790759810TST1212×120mm共通摺合せ912×12061-9719-28
2,660
2,598
2,858(税込)
10日以内出荷
返品不可
3861791659810TST1515×150mm共通摺合せ1315×15061-9719-29
2,790
2,698
2,968(税込)
10日以内出荷
返品不可
3861792559810TST16.516.5×165mm共通摺合せ1316.5×16561-9719-30
3,080
2,998
3,298(税込)
10日以内出荷
返品不可
3861793459810TST1818×180mm共通摺合せ1618×18061-9719-31
3,490
3,398
3,738(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験管/チューブ/栓類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする