分液ロート 丸形 PTFEコック TS栓 6341FSシリーズ

分液ロート 丸形 PTFEコック TS栓 6341FSシリーズ - IWAKI(AGCテクノグラス)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
容量(mL)
栓共通
コック
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
386192286341FS50R1箱(2本)50mL 2本5015/25No.13.561-9720-66
30,620
29,980
32,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
386192376341FS1001箱(2本)100mL 2本10015/25No.13.561-9720-67
28,120
27,980
30,778(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
386192466341FS200R1箱(2本)200mL 2本20024/30No.1661-9720-68
31,280
28,980
31,878(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
386192556341FS300R1箱(2本)300mL 2本30024/30No.1861-9720-69
37,400
36,980
40,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
386192646341FS5001箱(2本)500mL 2本50024/30No.1861-9720-70
47,720
43,980
48,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
386192736341FS10001箱(2本)1000mL 2本100029/32No.2061-9720-71
69,260
59,980
65,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月上旬
386192896341FS2000R1個2000mL200029/32No.2061-9720-72
66,870
59,980
65,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする