フロンケミカル
フッ素樹脂 PTFE 3枚羽根スクリュー型撹拌羽根 羽根のみ
スクリュー型になった撹拌羽根。羽根はネジ締め固定の為、付属のスパナにて脱着が容易に行えます。羽根の高さ調整が可能。
仕様
取付可能撹拌シャフト径(mm):Φ8
材質
PTFE、軸受部/PEEK(フッ素樹脂製の軸受けをご希望の場合、NR2680-010をご購入下さい)
羽根高(mm)
25
アズワン品番
62-7029-24
羽根径(Φmm)
Φ100
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38630464
NR2680-006
¥
39,000
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000